Chiavi ad anello heavy duty
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
0I443685
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
Chiave ad anello Gedore 18mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0I443685
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
16 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
18
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
16 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
18
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
13
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
28.5
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
0I443685
EAN
4002805872185
UBB
500642827629
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
7677270