text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8792 Ring End Fitting 11mm 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated


Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Article number 1M788326
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Packed per 1

Specifications

Kulcsszélesség (mm) 11
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 11
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 10
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Description

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Article numbers

Article number 1M788326
EAN 4002805872116
UBB 500642826480
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  7712790
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.