Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello singola
2P122707
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
Chiave ad anello Facom 54A.50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2P122707
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
290
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
50
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
290
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
50
Dimensione chiave piccola (mm)
50
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
76
Larghezza testa grande (mm)
76
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2P122707
EAN
3148511106358
UBB
500638524826
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
54A.50