text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello Facom 54A.36

Numero articolo 3E623858
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 36

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 54
Larghezza testa grande (mm) 54
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Offset Ring Wrench

Descrizione

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 3E623858
EAN 3148511106204
UBB 500638524255
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  54A.36
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.