Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello singola
0S703561
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
Chiave ad anello Facom 54A.32
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0S703561
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
32
Dimensione chiave piccola (mm)
32
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
49
Larghezza testa grande (mm)
49
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
0S703561
EAN
3148511106150
UBB
500638524099
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
54A.32