text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello doppio Knipex 980112 12 mm


Chiave a scatola con manovella. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 12mm- Lunghezza l max.: 185mm- Spessore testa a max.: 10mm- Profondità manovella h max.: 23mm- Larghezza testa b max. mm: 18.5mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 185
Protezione di isolamento 1000 V
A manovella
Chiave grande (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 185
Protezione di isolamento 1000 V
A manovella
Chiave grande (mm) 12
Dimensione chiave piccola (mm) 12
Modello a chiave singola No
Marchio Knipex

Descrizione

Chiave a scatola con manovella. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 12mm- Lunghezza l max.: 185mm- Spessore testa a max.: 10mm- Profondità manovella h max.: 23mm- Larghezza testa b max. mm: 18.5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1301.120.001
EAN 4003773020226
UBB 240120597622
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  98 01 12

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.