text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a tubo Stahlwille 10750N-18X19 10750N-18 x 19


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numero articolo 6G761208
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Larghezza testa grande (mm) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
Larghezza testa grande (mm) 28
Profondità chiave grande (mm) 29
Marchio Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 6G761208
EAN 4018754254972
UBB 500636250036
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43331819
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.