Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
0X935924
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
Chiave a piede di corvo Facom 30 x 32 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0X935924
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
300
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
32
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1 3/16 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1 1/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
50.4
Larghezza testa grande (mm)
52.4
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
SÌ
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
0X935924
EAN
3148511017302
UBB
500638520451
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
42.30X32