text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a piede di corvo Facom 17 x 19 mm

Numero articolo 5L453294
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 215
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 19

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 215
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 11/16 inch
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 31.4
Larghezza testa grande (mm) 33.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto
Marchio Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrizione

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5L453294
EAN 3148511016800
UBB 500638519222
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  42.17X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.