text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a piede di corvo Facom 12 x 14 mm

Objednací číslo 4I396077
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 14

Specifikace

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 14
Dimensione chiave piccola (mm) 12
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/2 pollice
Chiave grande (in pollici) 9/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 21.4
Larghezza testa grande (mm) 25.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 6
Modello aperto
Marchio Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I396077
EAN 3148511016602
UBB 500638518802
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 42.12X14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.