text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a piede di corvo Facom 11 x 13

Numero articolo 4U372676
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 143
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 13
Dimensione chiave piccola (mm) 11
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 143
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 13
Dimensione chiave piccola (mm) 11
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8.1
Altezza della testa grande (mm) 9.5
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 7/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) 1/2 pollice
Larghezza testa piccola (mm) 20
Larghezza testa grande (mm) 22.9
Modello a cricchetto No
Modello aperto
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 4U372676
EAN 3148511021408
UBB 500638522010
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  43.11X13
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.