Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
3W648540
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
Chiave a piede di corvo Facom 11 x 13 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3W648540
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
13
Dimensione chiave piccola (mm)
11
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
13
Dimensione chiave piccola (mm)
11
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
7/16 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
21.4
Larghezza testa grande (mm)
25.4
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
6
Modello aperto
SÌ
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3W648540
EAN
3148511016404
UBB
500638518646
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
42.11X13