Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
2C192812
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
Chiave a piede di corvo Facom 10 x 12 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2C192812
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
154
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
154
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
12
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
1/2 pollice
Larghezza testa piccola (mm)
19.4
Larghezza testa grande (mm)
21.4
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
6
Modello aperto
SÌ
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2C192812
EAN
3148511016350
UBB
500638518232
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
42.10X12