Chiavi ad anello aperto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi ad anello aperto
7U640784
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
Chiave a piede di corvo Facom 10 x 11
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7U640784
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
124
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
124
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
7.4
Altezza della testa grande (mm)
8.1
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
19.1
Larghezza testa grande (mm)
20
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
SÌ
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7U640784
EAN
3148511021309
UBB
500638521855
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
43.10X11