text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a pedale Gedore Crow 3114 36 mm


GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, No. 3114 = Delivery without tommy bar, No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D, No. DS 3114 = supplied with rotary pin 26 D

Numéro d'article G2478.360.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 315
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 315
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12.8
Largeur de tête, petit format (mm) 68
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1075
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

La description

GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, No. 3114 = Delivery without tommy bar, No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D, No. DS 3114 = supplied with rotary pin 26 D

Numéros d'articles

Numéro d'article G2478.360.001
EAN 4010886667101
UBB 203120575303
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6671020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.