text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a pedale Gedore Crow 3114 24 mm

Article number G2478.240.001
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 24

Specifications

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 9
Larghezza testa piccola (mm) 46
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Modello con chiave ad angolo retto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 460
Codice merceologico 8204110000
Type Spanner

Description

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, n. 3114 = fornitura senza barra di trazione, n. DS 3114 = fornitura con barra di trazione 26 D, n. DS 3114 = fornito con perno rotante 26 D

Article numbers

Article number G2478.240.001
EAN 4010886667064
UBB 203120574983
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6670640
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.