text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a pedale Gedore Crow 3114 19 mm

Numero articolo G2478.190.001
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 19

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7
Larghezza testa piccola (mm) 37
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Modello con chiave ad angolo retto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 235
Type Spanner

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, n. 3114 = fornitura senza barra di trazione, n. DS 3114 = fornitura con barra di trazione 26 D, n. DS 3114 = fornito con perno rotante 26 D

Numeri di articolo

Numero articolo G2478.190.001
EAN 4010886667040
UBB 203120574728
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6670480
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.