text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Red Rooster RRW-121 1/2

Numero articolo RRW-121RED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 135
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 120
Coppia di serraggio massima (Nm) 120
Modello a cricchetto

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 135
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 120
Coppia di serraggio massima (Nm) 120
Modello a cricchetto
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 480
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 2094.75
Type Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo RRW-121RED
EAN 8717981148363
UBB 500619081200
UNSPSC 27111753
Nr articolo produttore  RRW-121
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.