Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
9N241467
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
Chiave a cricchetto Gedore Ring 17 x 19 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9N241467
Lunghezza
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
235
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
10.6
Altezza della testa grande (mm)
11.7
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
33.6
Larghezza testa grande (mm)
36.3
Modello a cricchetto
SÌ
Modello aperto
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
A parete sottile, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° fino a 14x15 mm, 6° da 16x17 mm a 18x19 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, La collaudata tecnologia GEDORE si combina nuovamente: albero cavo stabile del n. 7 e meccanismo raffinato dei cricchetti U-20, In combinazione con l'adattatore n. 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente). 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente), la chiave n. 4 R può essere utilizzata come (o) cricchetto. 4 R può essere utilizzata come cricchetto (bit), In combinazione con l'adattatore 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente) la chiave 7 R può essere utilizzata come cricchetto (bit)
Numeri di articolo
Numero articolo
9N241467
EAN
4010886890370
UBB
500642411234
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
2306816
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare