Chiavi a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
3B510449
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
Chiave a cricchetto Gedore Ring 12 x 13 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3B510449
Lunghezza (mm)
174.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
13
Dimensione chiave piccola (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
174.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
13
Dimensione chiave piccola (mm)
12
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
8.6
Altezza della testa grande (mm)
9
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
23.6
Larghezza testa grande (mm)
25.7
Modello a cricchetto
SÌ
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
A parete sottile, profilo UD, Angolo di lavoro: 7° fino a 14x15 mm, 6° da 16x17 mm a 18x19 mm, Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, Forgiato a caldo, La collaudata tecnologia GEDORE si combina nuovamente: albero cavo stabile del n. 7 e meccanismo raffinato dei cricchetti U-20, In combinazione con l'adattatore n. 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente). 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente), la chiave n. 4 R può essere utilizzata come (o) cricchetto. 4 R può essere utilizzata come cricchetto (bit), In combinazione con l'adattatore 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente) la chiave 7 R può essere utilizzata come cricchetto (bit)
Numeri di articolo
Numero articolo
3B510449
EAN
4010886890349
UBB
500642410657
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
2306786