text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Gedore 3300843


Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo 6Z282727
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 453
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 324
Larghezza chiave aperta (mm) 24
Protezione della superficie Cromato
Peso 453
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 24
Larghezza della testa a giorno (mm) 51.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 47.5
Altezza della testa a giorno (mm) 11
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 14.5
Modello a cricchetto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Ratchet Spanner

Descrizione

Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z282727
EAN 4060833008433
UBB 500694949586
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300843
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.