text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Gedore 3300841


Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo 1K324602
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 334
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 285
Larghezza chiave aperta (mm) 21
Protezione della superficie Cromato
Peso 334
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 21
Larghezza della testa a giorno (mm) 45.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 42
Altezza della testa a giorno (mm) 10.2
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 13
Modello a cricchetto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Type Ratchet Spanner

Descrizione

Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 1K324602
EAN 4060833008419
UBB 500694949172
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300841
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.