text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Gedore 3300839


Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo 3E381992
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 231
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Larghezza chiave aperta (mm) 19
Protezione della superficie Cromato
Peso 231
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 19
Larghezza della testa a giorno (mm) 41.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 34.8
Altezza della testa a giorno (mm) 9.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 11.5
Modello a cricchetto
Testato VDE No
Marchio Gedore
Type Ratchet Spanner

Descrizione

Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 3E381992
EAN 4060833008396
UBB 500694948752
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300839
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.