text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Gedore 3300836


Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo 5D131522
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 153
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 215
Larghezza chiave aperta (mm) 16
Protezione della superficie Cromato
Peso 153
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 16
Larghezza della testa a giorno (mm) 34.6
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 30.7
Altezza della testa a giorno (mm) 8.1
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 10.6
Modello a cricchetto
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Type Ratchet Spanner

Descrizione

Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 5D131522
EAN 4060833008365
UBB 500694948182
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300836
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.