text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Gedore 3300831


Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numero articolo 6V384074
Lunghezza
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 168
Larghezza chiave aperta (mm) 11
Protezione della superficie Cromato
Peso 64
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 11
Larghezza della testa a giorno (mm) 24.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 22.7
Altezza della testa a giorno (mm) 6.1
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8.3
Modello a cricchetto
Testato VDE No
Marchio Gedore

Descrizione

Dritto, ganascia a 15°, finitura cromata satinata opaca, acciaio al cromo-vanadio, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo 6V384074
EAN 4060833008310
UBB 500694947192
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300831
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.