Food & Dairy machine building
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
Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
8V010015
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 5/8 x 11/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8V010015
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
325
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
325
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
32
Dimensione chiave piccola (mm)
32
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
58.5
Larghezza testa grande (mm)
58.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Straight Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.
Numeri di articolo
Numero articolo
8V010015
EAN
3148511166895
UBB
500638548270
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
70A.32