text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 32 mm

Numero articolo 7T723021
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 11.113
Dimensione chiave piccola (mm) 9.525
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 11.113
Dimensione chiave piccola (mm) 9.525
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 20.2
Larghezza testa grande (mm) 22
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 7T723021
EAN 3148517721913
UBB 500638543487
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  65.3/8X7/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.