Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
9O582899
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 3/8 x 7/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9O582899
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Dimensione chiave piccola (mm)
19.05
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Dimensione chiave piccola (mm)
19.05
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
13/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
40
Larghezza testa grande (mm)
40
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O582899
EAN
3148517427761
UBB
500638535897
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
64.3/4X13/16