Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
1X400628
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 3/8 x 7/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1X400628
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Dimensione chiave piccola (mm)
19.05
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
20.638
Dimensione chiave piccola (mm)
19.05
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
13/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
34
Larghezza testa grande (mm)
40.1
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X400628
EAN
3148517722118
UBB
500638543222
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
65.3/4X13/16