text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 22 x 24 mm

Numero articolo 5L317646
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 260
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 23

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 260
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 23
Dimensione chiave piccola (mm) 21
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 13/16 inch
Chiave grande (in pollici) 7/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 40
Larghezza testa grande (mm) 46
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrizione

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5L317646
EAN 3148517424777
UBB 500638535483
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  64.21X23
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.