text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 19mm


Numero articolo 7M371919
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 11/16 inch
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 31.5
Larghezza testa grande (mm) 33.5
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 7M371919
EAN 3148517424852
UBB 500638535228
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  64.17X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.