text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 18mm

Numero articolo 0U357212
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 11/16 inch
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 31.8
Larghezza testa grande (mm) 34
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Codice merceologico 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0U357212
EAN 3148517721234
UBB 500638541408
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  65.17X19
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.