text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 17mm

Numero articolo 4X753011
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 18

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 18
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/8 di pollice
Chiave grande (in pollici) 3/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 29.8
Larghezza testa grande (mm) 34
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrizione

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 4X753011
EAN 3148517721159
UBB 500638540822
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  65.16X18
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.