Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
5E803013
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 12 x 13 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5E803013
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
141
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
141
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
12
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
27.5
Larghezza testa grande (mm)
27.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.
Numeri di articolo
Numero articolo
5E803013
EAN
3148511166505
UBB
500638546035
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
70A.12
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare