Chiavi a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
0N051055
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 11mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0N051055
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
20.2
Larghezza testa grande (mm)
22
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
0N051055
EAN
3148517720862
UBB
500638539444
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
65.10X11
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare