text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a cricchetto Facom Ring 10mm

Numéro d'article 3G750970
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 7.938

Spécifications

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 115
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 7.938
Dimensione chiave piccola (mm) 6.35
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici) 5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 14
Larghezza testa grande (mm) 17
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Double End Ratchet Wrench

La description

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G750970
EAN 3148517721586
UBB 500638539287
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.1/4X5/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.