Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
9Z197521
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 10 x 11 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Z197521
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
115
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
7.938
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
115
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
7.938
Dimensione chiave piccola (mm)
6.35
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
5/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
14.2
Larghezza testa grande (mm)
17.2
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
64.1/4X5/16