Chiavi a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
7S567619
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 1/4 x 5/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7S567619
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
14.288
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
180
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
14.288
Dimensione chiave piccola (mm)
12.7
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
1/2 pollice
Chiave grande (in pollici)
9/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
25.5
Larghezza testa grande (mm)
26.9
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7S567619
EAN
3148517721821
UBB
500638539022
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
65.1/2X9/16