text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Wera 8790 HMA HF 1/4 di pollice esagonale larghezza 5 mm lunghezza 23 mm


8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 5 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'uten

Numero articolo 1C568843
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza (mm) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza (mm) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA HF Presa Zyklop con attacco da 1/4", con funzione di presa, 5 x 23 mmPresa Zyklop con attacco da 1/4", e funzione di presa per un'avvitatura estremamente comoda, con un rischio ridotto di perdere la vite durante la lavorazione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. Caratterizzato da una buona presa per consentire una facile presa anche con le mani sporche di grasso. Scanalatura di arresto a sfera, per bulloni e dadi a testa esagonale, acciaio al cromo vanadio, cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 1C568843
EAN 4013288185655
UBB 500678958264
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003719001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.