text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Wera 8740 A HF 1/4 di pollice larghezza 6 mm lunghezza 100 mm


8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 6 x 100 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'uten

Numero articolo 8I722668
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 83
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 83
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 6
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 6 x 100 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 8I722668
EAN 4013288187222
UBB 500678964858
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003338001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.