text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Wera 8740 A HF 1/4 di pollice larghezza 5 mm lunghezza 28 mm


8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 5 x 28 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numero articolo 1J444965
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 5 x 28 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 1J444965
EAN 4013288187192
UBB 500678963868
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003335001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.