Chiavi a bussola
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
41848AMF
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
Chiave a bussola quadra AMF 41848
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
41848AMF
Design
T-handle
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
120
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
T-handle
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza totale (mm)
120
Protezione di isolamento 1000 V
No
Forma della lama
Altro
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Materiale maniglia
Altro
Larghezza della testa (mm)
12
Con barra di trazione
SÌ
Adatta per barra antimafia
SÌ
Profondità della chiave (mm)
11
Con protezione antirollio
No
Testato VDE
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
41848AMF
EAN
4020772041847
UBB
500617716278
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
41848
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare