text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Knipex 984906 6 mm


Bussola per viti con esagono incassato Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 6 mm - Attacco quadro: 1/2in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 10mm

Numero articolo K1349.060.001
Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 6
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 6
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 90
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrizione

Bussola per viti con esagono incassato Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 6 mm - Attacco quadro: 1/2in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 10mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1349.060.001
EAN 4003773021162
UBB 419187350303
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  98 49 06
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.