Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
G2315
G2315.180.001
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
Chiave a bussola Gedore K 19 1/2 pollici di larghezza tra le piastre 18 mm lunghezza 38 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza (mm)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
18
Lunghezza (mm)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
9
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
110
Model
K 19 18
Type
Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2315.180.001
EAN
4010886616093
UBB
240122050505
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6160950
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare