text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore a testa flessibile 34 17 x 19 mm


Girevole ad ampio raggio, albero con fori per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste lucidate, cromate, acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, teste finemente rettificate

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 315
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 315
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Larghezza testa piccola (mm) 24.2
Larghezza testa grande (mm) 26.7
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Adatto per dadi esagonali doppi
Adatto per viti torx sporgenti No
Adatto per viti torx incassate No
Adatto per viti in-hex No
Marchio Gedore

Descrizione

Girevole ad ampio raggio, albero con fori per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste lucidate, cromate, acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, teste finemente rettificate

Numeri di articolo

Numero articolo G2165.017.019
EAN 4010886629994
UBB 240122077342
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6299950

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.