Chiavi a bussola
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
1A022185
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
Chiave a bussola Gedore 9 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1A022185
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza totale (mm)
235
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
125
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Larghezza della testa (mm)
16
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
Numeri di articolo
Numero articolo
1A022185
EAN
4010886841259
UBB
500642487069
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
1747126