text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore 6 mm

Numero articolo 6Z966508
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125

Specifiche

Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali
Larghezza della testa (mm) 12
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Type VDE Socket Wrench

Descrizione

Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

Numeri di articolo

Numero articolo 6Z966508
EAN 4010886841228
UBB 500642486491
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1747088
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.