Chiavi a bussola
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
1H576390
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
Chiave a bussola Gedore 14 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1H576390
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
245
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
125
Adatto per bulloni esagonali
SÌ
Larghezza della testa (mm)
22
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Type
VDE Socket Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
Numeri di articolo
Numero articolo
1H576390
EAN
4010886841303
UBB
500642488059
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
1747177