text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore 11mm

Numero articolo 1V846121
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 254
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125

Specifiche

Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 254
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali
Larghezza della testa (mm) 19
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio Gedore
Type VDE Socket Wrench

Descrizione

Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Profondità della testa 25 mm, lunghezza della lama 125 mm, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

Numeri di articolo

Numero articolo 1V846121
EAN 4010886841273
UBB 500642487481
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1747142
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.