Chiavi a testa girevole
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
Chiavi
Chiavi a testa girevole
Chiavi a testa girevole
7R028791
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
Chiave a bussola Facom Flex 14 x 15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7R028791
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
2375
Adatto per bulloni esagonali
No
Chiave grande (mm)
15
Dimensione chiave piccola (mm)
14
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza
2375
Adatto per bulloni esagonali
No
Chiave grande (mm)
15
Dimensione chiave piccola (mm)
14
Larghezza testa piccola (mm)
205
Larghezza testa grande (mm)
2175
Profondità chiave piccola (mm)
23
Profondità chiave grande (mm)
23
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Adatto per dadi esagonali doppi
SÌ
Adatto per viti torx sporgenti
No
Adatto per viti torx incassate
No
Adatto per viti in-hex
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7R028791
EAN
3148516478597
UBB
500638575497
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
66A.14X15
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare